Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn, voller Durchg., L: 43,3 mm, 16 bar, DN 8, G3/8 i-a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kugelhahn, voller Durchg., L: 43,3 mm, 16 bar, DN 8, G3/8 i-a
Mini-Kugelhahn, voller Durchg., L: 43,3 mm, 16 bar, DN 8, G3/8 i-a
Mini-Kugelhahn, voller Durchg., L: 43,3 mm, 16 bar, DN 8, G3/8 i-a
Artikel-Nr.:
     C8505-640.46
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875219722
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Mini-Kugelhahn, voller Durchgang, Länge: 43,3 mm, max. Betriebsdruck bei 90 °C: 20 bar, DN 8, Anschlussgewinde: G3/8 i-a
Weitere Informationen:
Baureihe:
Wegeventile
Max. Betriebsdruck:
20 bar bei 90 °C
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Mini-Kugelhahn mit Kunststoffhebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Material Dichtungen:
PTFE
Nennweite:
8
Abmessung Gesamtlänge:
43,3
Material Kugel:
Messing verchromt
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Gewindelänge:
9
Material Schraube:
Stahl verzinkt
Material Körper/Hülse/Schaft:
Messing
Material Handgriff:
Nylon 70
Material O-Ring:
NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.