Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverschraubung, G1/8 i, Schlauch-Ø6 mm, B(L): 24 mm, SW 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverschraubung, G1/8 i, Schlauch-Ø6 mm, B(L): 24 mm, SW 14 mm
Steckverschraubung, G1/8 i, Schlauch-Ø6 mm, B(L): 24 mm, SW 14 mm
Steckverschraubung, G1/8 i, Schlauch-Ø6 mm, B(L): 24 mm, SW 14 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-582.2106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875114454
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung, G1/8 i, Schlauch-Ø6 mm, B (Länge): 24 mm, SW 14 mm, max. Betriebsdruck: 10 bar, zylindrisches Gewinde m. O-Ring
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Steckverschraubung
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +60 °C
Material:
Kunststoff, Messing (vernickelt), Zink legiert
Abmessung Schlüsselweite:
12
Abmessung Gesamtlänge:
24
Gewinde:
zylindrisch mit eingelassenem O-Ring
Schlauchdurchmesser:
6
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Einsatzbereich:
Druckluft, Vakuum und neutrale Gase
Dichtung:
NBR
Gewindelänge:
8
Baureihe:
Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.