Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Sechskant (Messing), Filterporenweite: 40 µm, G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalldämpfer, Sechskant (Messing), Filterporenweite: 40 µm, G1/4
Schalldämpfer, Sechskant (Messing), Filterporenweite: 40 µm, G1/4
Schalldämpfer, Sechskant (Messing), Filterporenweite: 40 µm, G1/4
Artikel-Nr.:
     C8505-573.12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875104455
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
pneumatik-schalldämpfer sinterbronz...
Schalldämpfer (Sinterbronze), Sechskant (Messing), Filterporenweite: 40 µm, G1/4, max. Staudruck: 12 bar, Länge: 34,5 mm, SW 16
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Schalldämpfer
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +180 °C
Einbaulage:
beliebig
Abmessung Schlüsselweite:
16
Abmessung Gesamtlänge:
34,5
Gewindelänge:
8
Filterporenweite:
40
Max. Staudruck:
12 bar
Baureihe:
Schalldämpfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.