Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-WE, G1/4, BG 20, Komf., Hand-AV, Mano./FE, Schl., Korb, 40 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-488.222DAS
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     488.222DAS
EAN/GTIN:
     4030875239157
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
2er Wartungseinheit, G1/4, BG 20, Komfort-Set, Handablass, Mano./FE, Schloss, Schutzkorb, Porenweite: 40 µm
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
2er-Wartungseinheit Typ 488
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.500 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer mit Farbkennung Ø 40 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Behälter:
Metallschutzkorb
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
abchließbar, inkl. Schloss
Ölerbehälter Ablass:
ohne Ablassventil
Behälterinhalt Öler:
50 ml
Min. Durchfluss:
Ölerfunktion ab 50 l/min
Blockmontage:
Komfortverbindungs-Set
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.