Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR 480, G1/2, BG 40, 16 bar, halbauto. AV, Mano., Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-480.564A
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480.564A
EAN/GTIN:
     4030875229257
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterdruckregler 480, G1/2, BG 40, 16 bar, halbauto. Ablassventil, Mano., Schloss, Porenweite: 40 µm
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler Typ 480
Min. Betriebsdruck:
min. 0,5 bar
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
5.500 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–25 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Halbautomatisches Ablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Behälterinhalt Filter:
85 ml
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–16 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 16 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
abschließbar, inkl. Schloss
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 40
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler ewo, filterregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.