Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

airmate, digital, Pkw, max. Fülldruck 5,5 bar, konformitätsb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
airmate, digital, Pkw, max. Fülldruck 5,5 bar, konformitätsb.
airmate, digital, Pkw, max. Fülldruck 5,5 bar, konformitätsb.
Artikel-Nr.:
     C8505-477.10
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     477.10
EAN/GTIN:
     4030875112009
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Digitaler Reifenfüllautomat airmate, Pkw, max. Fülldruck: 5,5 bar, Druckvers. min./max.: 7 bar/16 bar, konformitätsbewertet
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Reifenfüller
Baureihe:
Reifenluftdruck
Sparte:
Reifenluftdruck
Gerätebezeichnung:
Digitaler Reifenfüllautomat airmate / pneumate
Ausführung:
airmate
Medium:
Druckluft (Filter am Eingang eingebaut) oder Stickstoff, trocken
Modell:
airmate
Schutzart:
IP 54
Gewicht:
3000 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Genauigkeit:
± 0,5 %
Max. Fülldruck (bar):
5,5 bar
Druckkalibrierung:
automatisch
Druckversorgung Min.:
12 bar (LKW) / 7 bar (PKW)
Spannung geregelt:
90 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sicherung:
3 A
Druckanschluss:
G ¼ i
Gewicht ohne Füllschlauch:
2,5 kg
Leistungsaufnahme:
16 W
Masse:
Ø 240 × 100 mm
Drucksensor:
Keramik
Druckversorgung Max.:
16 bar
Geeignet für:
Pkw
Konformitätsprüfung:
konformitätsbewertet
Innerstaatliche Bauartzulassung:
18.08
Arbeitstemperatur:
-40 °C bis +70 °C (Heizer eingebaut)
Konformitätsbewertung:
Die Plakette zeigt das Jahr, in dem die Konformitätsbewertung durchgeführt wurde. Eine Nachprüfung ist nach zwei Jahren erforderlich.
Material Display:
Polycarbonat
Display hintergrundbeleuchtet:
LCD, 30 mm hoch
Druckanzeige/-kontrolle:
bar/psi
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
90262020
Material Gehäuse:
Aluminium, beschichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,56*
€ 975,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,45*
€ 954,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,61*
€ 911,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,15*
€ 884,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,28*
€ 841,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.