Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Spiralschlauch, komplett, 10 m, DN 6,5, Momentstecker G1/4 i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Spiralschlauch, komplett, 10 m, DN 6,5, Momentstecker G1/4 i
PU-Spiralschlauch, komplett, 10 m, DN 6,5, Momentstecker G1/4 i
Artikel-Nr.:
     C8505-477-35
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     477-35
EAN/GTIN:
     4030875120035
Suchbegriffe:
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
10 m pu-spiralschlauch
pu spiralschlauch
PU-Spiralschlauch, komplett, Länge: 10 m, DN 6,5, Momentstecker G1/4 i, Messing
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Ersatzteil/Zubehör
Gewicht:
620 g
Länge:
10000 mm
Gerätebezeichnung:
Ersatzteile und Zubehör Reifenluftdruck
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
39173900
Sparte:
Reifenluftdruck
Weitere Suchbegriffe: ewo spiralschlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.