Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Polyamid, Standardd. Ø1,5, Alu, Kupplungsst. DN 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole, Polyamid, Standardd. Ø1,5, Alu, Kupplungsst. DN 7,2
Blaspistole, Polyamid, Standardd. Ø1,5, Alu, Kupplungsst. DN 7,2
Artikel-Nr.:
     C8505-470.40
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     470.40
EAN/GTIN:
     4030875080971
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Polyamid, blau, max. 10 bar/145 psi, Standarddüse: Bohrungs-Ø1,5 mm, Aluminium; Kupplungsstecker DN 7,2
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Blaspistolen
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Gerätebezeichnung:
Blaspistole, Kunststoff, neutral
Ausführung:
Innengewinde G ¼
Max. Sekundärdruck:
10 bar
Gewicht:
120 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Länge der Düse (mm):
16
Gummiaufsatz:
Nein
Düse:
Standarddüse
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.