Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR, G1/4, 16 bar, Einbau-Ablassventil, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-443.324
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     443.324
EAN/GTIN:
     4030875073188
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Filterdruckregler, G1/4, 0,5 – 16 bar, Automatisches Einbau-Ablassventil, Manometer, airvision BG 20, /690
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
airvision
Max. Betriebsdruck:
max. 12 bar
Sparte:
Baureihe airvision
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler G ?–G ¼
Min. Betriebsdruck:
min. 1,5 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
833 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–25 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Kondensatablass:
Automatisches Einbau-Ablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 6
Behälterinhalt Filter:
10 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–16 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 16 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 4 %
Gewicht:
414 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.