Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-filter, G2, BG 90-4, o. Manometer, Handabl.ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-filter, G2, BG 90-4, o. Manometer, Handabl.ventil
A-filter, G2, BG 90-4, o. Manometer, Handabl.ventil
A-filter, G2, BG 90-4, o. Manometer, Handabl.ventil
Artikel-Nr.:
     C8505-431.6612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875070859
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 2"
druckluftfilter
Aktivkohlefilter, Ein-/Ausgang: G2, BG 90-4, Handablassventil, 6,19 kg
Weitere Informationen:
Baureihe:
vma
Restölgehalt:
0,005 ppm
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 2
Gerätebezeichnung:
431-12
Druckluftqualität:
nach ISO 8573-1, Klasse 1
Betriebstemperatur:
+1,5 °C bis +45 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung (von innen nach außen)
Durchfluss:
6.667 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 0.12 bar)
Manometer Art:
ohne Differenzdruckmanometer
Kondensatablass:
mit Handablassventil
Filtereinsatz A:
431-12
Baugröße:
BG 90-4
Weitere Suchbegriffe: ewo druckluftfilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,79*
€ 473,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,65*
€ 468,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,34*
€ 451,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.