Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-filter, G1 1/2, red., BG 90-3, o. Manometer, Handabl.ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-filter, G1 1/2, red., BG 90-3, o. Manometer, Handabl.ventil
A-filter, G1 1/2, red., BG 90-3, o. Manometer, Handabl.ventil
A-filter, G1 1/2, red., BG 90-3, o. Manometer, Handabl.ventil
Artikel-Nr.:
     C8505-431.6511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875070835
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
ewo druckluftfilter
druckluftfilter
Aktivkohlefilter, Ein-/Ausgang: G1 1/2, reduziert, BG 90-3, Handablassventil, 5,49 kg
Weitere Informationen:
Baureihe:
vma
Restölgehalt:
0,005 ppm
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1 ½ Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
431-11
Druckluftqualität:
nach ISO 8573-1, Klasse 1
Betriebstemperatur:
+1,5 °C bis +45 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung (von innen nach außen)
Durchfluss:
4.167 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 0.12 bar)
Manometer Art:
ohne Differenzdruckmanometer
Kondensatablass:
mit Handablassventil
Filtereinsatz A:
431-11
Baugröße:
BG 90-3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,35*
€ 415,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,84*
€ 410,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,65*
€ 382,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.