Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-WE, G3/4, 16 bar, Halbautomat, Manometer, Metallbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-423.584M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     423.584M
EAN/GTIN:
     4030875121896
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Kombi-Wartungseinheit, G3/4, 0,5 – 16 bar, Halbautomatisches Ablassventil, Manometer, Metallbehälter, combibloc BG 60, /216
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
combibloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe combibloc
Anschluss:
G ¾ Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Kombi-Wartungseinheit
Min. Betriebsdruck:
min. 0,5 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
3.400 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–25 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Kondensatablass:
Halbautomatisches Ablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 15
Behälterinhalt Filter:
75 ml
Behälter:
Metallbehälter
Regelbereich:
0,5–16 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 16 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 2 %
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Behälterinhalt Öler:
150 ml
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.