Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-WE, G1/2, 16 bar, Handablassventil, Manometer, Schutzkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-423.244S
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     423.244S
EAN/GTIN:
     4030875063127
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Kombi-Wartungseinheit, G1/2, 0,5 – 16 bar, Handablassventil, Manometer, Schutzkorb, combibloc BG 40, /96
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
combibloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe combibloc
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Kombi-Wartungseinheit
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.400 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–25 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 8
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Behälter:
Metallschutzkorb
Regelbereich:
0,5–16 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 16 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Behälterinhalt Öler:
75 ml
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.