Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN 7,4 Sicherheitskuppl., alu-farb., G1/4 i, L: 68 mm, SW 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-411.602
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     411.602
EAN/GTIN:
     4030875149685
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
DN 7,4 Sicherheitskupplung, aluminiumfarben, Druckknopf, drehbar, QN: 1.960 l/min, MOP 16 bar, G1/4 i, L: 68 mm, SW 21
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Kupplung
Baureihe:
Kupplungen
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Kupplungen
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
DN 7,4 Sicherheitskupplung mit Druckknopf
Einbaulage/Durchflussrichtung:
vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig
Min. Betriebsdruck:
1 bar
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +100 °C
Ausführung:
aluminiumfarben
Material Dichtungen:
NBR
Abmessung Schlüsselweite:
SW 21
Nenndurchfluss nach ISO 6358:
1.800 Nl/min
Material Anschlussstück:
Stahl verzinkt
Material Federn/Kugeln:
Edelstahl
Material Endstück/Druckknopf/Ventileinsatz:
Stahl verzinkt
Länge:
68 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Material Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.