Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN 7,4 Sicherh.kuppl., schwarz, Drckknpf, G3/8 a, L: 70,5 mm, SW 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-411.321
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     411.321
EAN/GTIN:
     4030875149364
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
DN 7,4 Sicherheitskupplung, schwarz, Druckknopf, drehbar, QN: 1.960 l/min, MOP 16 bar, G3/8 a, L: 70,5 mm, SW 21
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Kupplung
Baureihe:
Kupplungen
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Sparte:
Kupplungen
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
DN 7,4 Sicherheitskupplung mit Druckknopf
Einbaulage/Durchflussrichtung:
vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung / beliebig
Min. Betriebsdruck:
1 bar
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +100 °C
Ausführung:
schwarz
Material Dichtungen:
NBR
Abmessung Schlüsselweite:
SW 21
Nenndurchfluss nach ISO 6358:
1.800 Nl/min
Material Anschlussstück:
Stahl verzinkt
Material Federn/Kugeln:
Edelstahl
Material Endstück/Druckknopf/Ventileinsatz:
Stahl verzinkt
Länge:
70.5 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Material Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.