Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, BG 55, G3/4, 0,5 – 6 bar, Handrad, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckregler, BG 55, G3/4, 0,5 – 6 bar, Handrad, Manometer
Druckregler, BG 55, G3/4, 0,5 – 6 bar, Handrad, Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-406.282
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     406.282
EAN/GTIN:
     4030875000825
Druckregler standard, BG 55, G3/4, 0,5 – 6 bar, Handrad, Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
5.330 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Nennweite:
DN 20
Nenndruck:
PN 25
Regelbereich:
0,5–6 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase, ungiftige Gase
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 6 bar
Einstellbetätigung:
Handradstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 55
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.