| |
|
| Artikel-Nr.: C8505-356.321 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030875106947 |
| |
|
| | |
| Handreifenfüllmesser airmaster premium, Hebelstecker, Druckbereich 0 – 10 bar/0 – 145 psi, Ø63 mm Manometer, ungeeicht Weitere Informationen: | | Max. Betriebsdruck: | 10 bar | Sparte: | Werkstattluftservice | Gerätebezeichnung: | Handreifenfüllmesser in Pistolenform airmaster premium — eichfähig | Betriebstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | Ausführung: | Mit Hebelstecker | Manometer Art: | Ø 63, waagerecht, mit Metallgehäuse, Schutzkappe, mit Doppelskala, Anzeigebereiche: 0 – 10 bar (0 – 140 psi), Unterteilung 0,1 bar, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645 | Eichung: | ungeeicht | Druckluftanschluss: | Kupplungsstecker DN 7,2 (optional: G ¼ Innengewinde) | Druckbereich (bar): | 0-10 | EWG-Bauartzulassung: | Richtlinie 86/217/EWG | Eichzulassung: | Die Plakette auf dem Typenschild zeigt das Jahr der Ersteichung, eine Nacheichung ist nach zwei Jahren erforderlich | Stecker: | Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8 (PKW, LKW, Motorräder), in gekröpfter Ausführung speziell für Zwillingsreifen und Motorräder geeignet | Baureihe: | Reifenluftdruck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |