Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR standard, BG 40, G1/2, 10 bar, H-abl., Knebel, Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDR standard, BG 40, G1/2, 10 bar, H-abl., Knebel, Mano.
FDR standard, BG 40, G1/2, 10 bar, H-abl., Knebel, Mano.
Artikel-Nr.:
     C8505-324.363
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     324.363
EAN/GTIN:
     4030875000160
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
FDR standard, BG 40, G1/2, 10 bar, Handablassventil, Knebel, Mano.
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht, Filter nach unten
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
2.660 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 15
Behälterinhalt Filter:
80 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Knebelstellschraube
Vordruckabhängikeit:
< 2 %
Gewicht:
2250 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 40
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.