Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartblow, Kupplungsst. DN 7,2, Vollstrahldüse, Karabinerhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-273.42
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875148190
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Mini Blaspistole smartblow, Kupplungsst. DN 7,2, empf. Arbeitsdruck 1 – 5 bar, Vollstrahldüse, Kunststoff/Messing, Karabinerhaken
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
6 bar
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Mini Blaspistole smartblow
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Ausführung:
Kupplungsstecker DN 7,2
Durchfluss:
ca. 160 l/min
Material:
Gehäuse – Kunststoff (Nylon), Dichtungen – NBR
empfohlener Arbeitsdruck:
1– 5 bar
Bohrungsdurchmesser Düse:
1 mm
Material Düsen:
Stahl bzw. Kunststoff und Messing vernickelt
Düse:
Vollstrahldüse, Kunststoff mit Messing vernickelt
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.