Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

airstar digital, Hebelst., 0,5 – 12 bar, 2,5 m, n. konformitätsb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-246.113
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     246.113
EAN/GTIN:
     4030875165036
Suchbegriffe:
Manometer Reifenfüller
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüller airstar digital, Hebelstecker, Schlauch: 2,5 m, Manometer Ø80 mm, max. Betriebsdruck: 15 bar, nicht konformitätsbew.
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Reifenfüller
Max. Betriebsdruck:
0,5 – 12 bar/ 7 – 174 psi/ 50 – 1200 kpa/ 0,5 – 12 kgf
Sparte:
Reifenluftdruck
Gerätebezeichnung:
Handreifenfüllmesser airstar digital
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +40 °C
Ausführung:
Mit Hebelstecker
Gewicht:
1020 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Schlauchlänge:
2,5 m
Konformitätsprüfung:
nicht konformitätsbewertet
Druckbereich (bar):
0 – 12
Gehäuseanschluss:
G ¼ i
Stecker:
Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8 (PKW, LKW, Motorräder), in gekröpfter Ausführung speziell für Zwillingsreifen und Motorräder geeignet
Digitalmanometer:
Ø 80 waagerecht, mit Gummi-Schutzkappe, überdrucksicher bis Endwert × 1,3, Anzeigebereich: 0 – 12 bar, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645
Batterie:
2× AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
90262020
Baureihe:
Reifenluftdruck
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.