| |
|
| Artikel-Nr.: C8505-245.201 Herst.-Nr.: 245.201 EAN/GTIN: 4030875143652 |
| |
|
| | |
| Handreifenfüllmesser airstar, Hebelstecker, Druckbereich 0 – 12 bar, Füllschlauch: 0,5 m, Manometer Ø80 mm, geeicht Weitere Informationen: | | Herstellerland: | Deutschland | Produkttyp: | Reifenfüller | Max. Betriebsdruck: | 12 bar | Sparte: | Reifenluftdruck | Gerätebezeichnung: | Handreifenfüllmesser airstar eichfähig | Betriebstemperatur: | -10 °C bis +40 °C | Ausführung: | Mit Hebelstecker | Manometer Art: | Ø 80, waagerecht, mit Doppelskala, überdrucksicher bis Endwert × 1,3, Anzeigebereiche: 0 – 12 bar (0 – 170 psi), Unterteilung 0,1 bar, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645 | Gewicht: | 740 g | Altgeräteentsorgung: | DE 51604370 | Schlauchlänge: | 0,5 | Eichung: | geeicht (Eichgebühren werden gesondert berechnet) | Druckbereich (bar): | 0 – 12 | EWG-Bauartzulassung: | Richtlinie 86/217/EWG | Eichzulassung: | Die Plakette auf dem Typenschild zeigt das Jahr der Ersteichung, eine Nacheichung ist nach zwei Jahren erforderlich | Gehäuseanschluss: | Ein- und Ausgang G ¼ i | Stecker: | Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8 (PKW, LKW, Motorräder), in gekröpfter Ausführung speziell für Zwillingsreifen und Motorräder geeignet | Klassifizierung (Version): | eClass 7.1 | Zolltarifnummer (TARIC): | 90262080 | Baureihe: | Reifenluftdruck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |