Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6016049050 Herst.-Nr.: 124.074 EAN/GTIN: 4030875111668 |
| |
|
| | |
| Autogenset, 5 Einsätze 0,5 – 9 mm, Flügeleins., Blockdüse, Führungswagen, 2 Flaschendruckregler, Zwillingsschlauch DN 6 Weitere Informationen: | | Herstellerland: | Deutschland | Produkttyp: | Autogen-Set | Sparte: | Autogentechnik | Gerätebezeichnung: | Flügel- oder Hebelschneideinsatz mit Blockdüsen 3 – 100 mm und Zubehör Führungswagen mit Rundführung) | Ausführung: | Mit Hebelschneideinsatz, Blockdüsen | Gewicht: | 13470 g | Inhalt: | Aufbewahrungskasten, 5 Schweißeinsätze 0,5 – 9 mm, Hebelschneideinsatz, 3 – 100 mm, Hebelschneideinsatz, 3 – 100 mm, Griffstück, Flaschendruckregler für Sauerstoff, Flaschendruckregler für Acetylen, Sicherheitseinrichtung für Brenngas,Sicherheitseinrichtung für Sauerstoff, Zwillingsschlauch DN 6, 10 m, mit Anschlüssen, Gasanzünder | Klassifizierung (Version): | eClass 7.1 | Zolltarifnummer (TARIC): | 84681000 | Baureihe: | Autogentechnik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Kleinschweißgerät, Handschneidbrenner, Schneidbrenner, Schneidbrennergarnitur, Schneidgarnitur, Schweiß- und Schneidbrennergarnituren, Schweißbrennergarnitur, Schweißgarnitur, brennschneideinsatz ewo, kleinschweißgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 553,70* | € 632,68* | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 555,93* | € 633,30* | | | | | 91 Tage | | | | | pro Satz | € 7,00* | ab € 656,60* | € 749,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|