Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenset 17 mm, 5 Eins., Flügeleins., B-Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogenset 17 mm, 5 Eins., Flügeleins., B-Düse
Autogenset 17 mm, 5 Eins., Flügeleins., B-Düse
Artikel-Nr.:
     C8505-124.042
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     124.042
EAN/GTIN:
     4030875110753
Autogenset 17 mm, 5 Schweißeins. 0,5 – 9 mm, Flügelschneideins. 3 – 100 mm m. Blockdüse, Griffstück, Anzünder, Aufbewahrungskasten
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Autogen-Set
Sparte:
Autogentechnik
Gerätebezeichnung:
Garnitur zum Schweißen 0,5 – 9 mm (5 Einsätze) und Schneiden 3 – 100 mm (Flügelschneideinsatz), 17 mm Schaft
Ausführung:
Schneideinsatz mit Blockdüsen
Gewicht:
4695 g
Inhalt:
Griffstück, 5 Schweißeinsätze 0,5 – 9 mm, Flügelschneideinsatz 3 – 100 mm mit Blockdüsen und Zubehör, Gasanzünder, Aufbewahrungskasten
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84681000
Baureihe:
Autogentechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,92*
€ 499,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,18*
€ 497,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,97*
€ 425,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.