Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrubs Einzeltuch VE 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Scrubs Einzeltuch VE 50
Produktbild - Scrubs Einzeltuch VE 50
Artikel-Nr.:
     C8380-89905026
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     89905026
EAN/GTIN:
     4049751653550
Suchbegriffe:
Hygiene / Handwasch-Ausstattung
Fahrzeugeinrichtung
Einrichtung
Zubehör

Scrubs Einzeltuch VE 50 BxTxH: 80x3x140mm


Produktdetails:


Hochwirksame Reinigungslösung für schwere Fette, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Asphalt, Tinte, Wachs, Kohlenstoff, Grasflecken, Harz usw. Scrubs Reinigungstücher wirken antibakteriell, sind frei von Schadstoffen, nicht giftig, nicht reizend, mit pflegenden Substanzen, die der Austrocknung der Haut entgegenwirken und sie brennen nicht auf verletzter Haut.

Weitere Informationen:
Breite:
80 MMT
Tiefe:
3 MMT
Höhe:
140 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.550 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Ausstattung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.