Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Scrubshalter mit 72er Tücherbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Scrubshalter mit 72er Tücherbox
Produktbild - perfo Scrubshalter mit 72er Tücherbox
Artikel-Nr.:
     C8380-89905008
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     89905008
EAN/GTIN:
     4025002135358
Suchbegriffe:
Hygiene / Handwasch-Ausstattung
Fahrzeugeinrichtung
Einrichtung
Zubehör

perfo Scrubshalter mit 72er Tücherbox DxH: 165x210mm


Produktdetails:


im handlichen Spender

Weitere Informationen:
Breite:
165 MMT
Tiefe:
165 MMT
Höhe:
210 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.320 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Ausstattung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.