Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrubs Box mit 30 Tücher VE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Scrubs Box mit 30 Tücher VE 6
Produktbild - Scrubs Box mit 30 Tücher VE 6
Artikel-Nr.:
     C8380-89905004
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     89905004
EAN/GTIN:
     4025002134221
Suchbegriffe:
Köcher für Lochplatten
köcher für lochplatten

Scrubs Box mit 30 Tücher VE 6 DxH: 120x195mm


Produktdetails:


30-Tücher-Box

Weitere Informationen:
Breite:
120 MMT
Tiefe:
120 MMT
Höhe:
195 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.440 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Hygiene / Handwasch-Ausstattung, Fahrzeugeinrichtung, Einrichtung, Zubehör, Ausstattung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.