Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-88501018 Herst.-Nr.: 88501018 EAN/GTIN: 4025002173879 |
| |
|
| | |
| perfo Stellwand Drehgelenkset Produktdetails: perfo Stellwände, als Raumteiler oder zur Abgrenzung einzelner Arbeitsbereiche Bestückung der Stellwände mit max. 8 Platten, wobei wahlweise perfo Lochplatten und perfo Schlitzplatten eingesetzt werden können (max. 4 Platten je Seite) Montage der Platten erfolgt direkt an die Stellwandstütze Anfangsmodule und Erweiterungsmodule sind auch für 90º-Winkel-Aufstellungen geeignet sollen Aufstellungen mit variablem Winkel errichtet werden, wird zusätzlich ein Drehgelenk benötigt Tiefe im Fußbereich: 650 mm Farbe der Stellwandstütze: lichtgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 0 MMT | Tiefe: | 0 MMT | Höhe: | 0 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 0.400 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, bott lochplatte ral 7035, büro raumteiler, bott lochplatte, Weitere Perfo Eigenfertigung, Drehgelenk, Drehgelenkset, Set |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 52,06* | € 68,01* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 18,50* | ab € 52,08* | € 68,04* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 64,82* | € 83,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|