Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllrolle perfo Müllbeutelh. VE 2, 16L 50 Stück/Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Nachfüllrolle perfo Müllbeutelh. VE 2, 16L 50 Stück/Rolle
Produktbild - Nachfüllrolle perfo Müllbeutelh. VE 2, 16L 50 Stück/Rolle
Artikel-Nr.:
     C8380-63003106
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     63003106
EAN/GTIN:
     4049751631435
Suchbegriffe:
Haken und Zubehör
Werkzeugwand
Lochplatte
Werkzeuglochplatte

Nachfüllrolle perfo Müllbeutelh. VE 2 16L 50 Stück/Rolle BxTxH: 450x450x520mm transparent


Produktdetails:


aus eloxiertem Aluminium

inkl. 1 Rolle Müllbeutel 16 l (50 Stück)

Weitere Informationen:
Breite:
450 MMT
Tiefe:
450 MMT
Höhe:
520 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.200 KGM
Montage:
0 MIN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.