Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschgerät 12V, mit Kabelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Handwaschgerät 12V, mit Kabelset
Produktbild - Handwaschgerät 12V, mit Kabelset
Artikel-Nr.:
     C8380-50202002
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     50202002
EAN/GTIN:
     4025002699201
Suchbegriffe:
Hygiene / Handwasch-Ausstattung
Fahrzeugeinrichtung
Einrichtung
Zubehör

Handwaschgerät 12V mit Kabelset BxTxH: 300x230x525mm weiß


Produktdetails:


max. Wassertemperatur 60 °C

mit Überhitzungsschutz

inkl. Kabelsatz, Kanister mit Ringgurt und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Breite:
300 MMT
Tiefe:
230 MMT
Höhe:
525 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
7.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,60*
€ 783,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,34*
€ 776,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,60*
€ 763,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,34*
€ 733,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,76*
€ 668,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.