Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sortiment mit 22 Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Sortiment mit 22 Boxen
Produktbild - cubio Sortiment mit 22 Boxen
Artikel-Nr.:
     C8380-43020761
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020761
EAN/GTIN:
     4049751756152
Suchbegriffe:
cubio
Allgemeines Zubehör
Kleinteileboxen
Sortiment

cubio Sortiment mit 22 Boxen BxTxH: 650x650x68mm Kunststoff / RAL 7035


Produktdetails:


Kleinteileboxen zur individuellen Einteilung der Schubladen

abgerundete Ecken zur leichten Entnahme von kleinen Teilen

optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset

Material: schlagfestes Polystyrol (PS)

Farbe: eisengrau (RAL 7011)

auf Wunsch sind die Kleinteileboxen auch als ESD-Ausführung verfügbar

Weitere Informationen:
Breite:
650 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
68 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.310 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Boxen, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.