Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Sortiment mit 10 Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Sortiment mit 10 Boxen
Produktbild - cubio Sortiment mit 10 Boxen
Artikel-Nr.:
     C8380-43020753
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020753
EAN/GTIN:
     4049751756022
Suchbegriffe:
cubio
Allgemeines Zubehör
Kleinteileboxen
Sortiment

cubio Sortiment mit 10 Boxen BxTxH: 525x650x68mm Kunststoff / RAL 7035


Produktdetails:


Kleinteileboxen zur individuellen Einteilung der Schubladen

abgerundete Ecken zur leichten Entnahme von kleinen Teilen

optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset

Material: schlagfestes Polystyrol (PS)

Farbe: eisengrau (RAL 7011)

auf Wunsch sind die Kleinteileboxen auch als ESD-Ausführung verfügbar

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
68 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.860 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Boxen, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.