Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Ablage A2 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Ablage A2 ESD
Produktbild - avero Ablage A2 ESD
Artikel-Nr.:
     C8380-42105013.20
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42105013.20
EAN/GTIN:
     4049751471369
Suchbegriffe:
Avero Zubehör
Ablage
Regal
bottBoxen

avero Ablage A2 ESD BxTxH: 450x650x62mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


mit Haltern zum Einhängen in das avero Vertikalprofil

Bordleiste allseitig 25 mm hoch

Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar

stufenlos tiefenverschiebbar

Tragfähigkeit 60 kg

aus leitfähig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
396 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
62 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
5.250 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Boxen, ESD, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.