Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgriffschutz für cubio Schublade, bei Einzelschließung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Durchgriffschutz für cubio Schublade, bei Einzelschließung
Produktbild - Durchgriffschutz für cubio Schublade, bei Einzelschließung
Artikel-Nr.:
     C8380-42104003.51M
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42104003.51M
EAN/GTIN:
     4049751154798
Suchbegriffe:
Schrankbaugruppen & Zubehör
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

Durchgriffschutz für cubio Schublade bei Einzelschließung BxTxH: 525x525x30mm verzinkt


Produktdetails:


Trennbleche zwischen den Schubladenebenen verhindern den Durchgriff von einer geöffneten Schublade auf den Inhalt der darunter liegenden, verschlossenen Schublade

nur ab Schubladenhöhe 100 mm möglich

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
30 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.000 KGM
Montage:
0 MIN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.