Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schrankauflage mit Abrollrand, und Kunststoffbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schrankauflage mit Abrollrand, und Kunststoffbelag
Produktbild - cubio Schrankauflage mit Abrollrand, und Kunststoffbelag
Artikel-Nr.:
     C8380-42102006.16M
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42102006.16M
EAN/GTIN:
     4025002265444
Suchbegriffe:
Weiteres Cubio
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

cubio Schrankauflage mit Abrollrand und Kunststoffbelag BxTxH: 525x650x15mm RAL 7035


Produktdetails:


zur Montage auf Gehäusedeckel

eingelegter, rutschhemmender Kunststoffbelag

Höhe: 15 mm

Farben Auflage: lichtgrau (RAL 7035) Belag: schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
15 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
3.980 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.