Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero LEAN-Point fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero LEAN-Point fahrbar
Produktbild - avero LEAN-Point fahrbar
Artikel-Nr.:
     C8380-41011207.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41011207.16
EAN/GTIN:
     4049751657404
Suchbegriffe:
weitere Avero Eigenfertigung
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

avero LEAN-Point fahrbar BxTxH:1350x870x2330mm RAL 7016 / RAL 7035


Produktdetails:


kompakte Arbeits- und Informationsstation

für die einfache und strukturierte Bereitstellung von Informationen und Werkzeugen

optimal für Werkstatt, Versand, QS und Fertigung

schafft Ordnung und Übersicht im Betrieb und ermöglicht ein Arbeiten nach den Prinzipien des LEAN-Managements

auch als fahrbare Variante für noch mehr Flexibilität

je nach Ausführung auch mit Steckdosen und modernen LED-Leuchten

flexibel anpassbar durch umfangreiches avero und perfo Zubehör

Weitere Informationen:
Breite:
1350 MMT
Tiefe:
870 MMT
Höhe:
2330 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
54.100 KGM
Montage:
0 MIN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 937,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,86*
€ 1.294,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,62*
€ 1.293,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,19*
€ 1.236,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,35*
€ 1.190,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,65*
€ 1.115,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.