Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Aufsatzrahmenset mit Schlitzplatte, 60 bottBoxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Aufsatzrahmenset mit Schlitzplatte, 60 bottBoxen
Produktbild - cubio Aufsatzrahmenset mit Schlitzplatte, 60 bottBoxen
Artikel-Nr.:
     C8380-41011128.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41011128.16
EAN/GTIN:
     4049751479587
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
bott schlitzplatte
schlitzplatte
schlitzplatte lichtgrau

cubio Aufsatzrahmenset mit Schlitzplatte 60 bottBoxen BxTxH: 1500x230x960mm RAL 7035


Produktdetails:


zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte

bestückt mit bottBoxen M1 (130 x 100 x 65 mm) M2 (130 x 198 x 90 mm) M3 (130 x 298 x 165 mm)

hohe Stabilität durch vertikale Streben

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Lieferung erfolgt ohne Werkbank

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
230 MMT
Höhe:
960 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
28.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Cubio Werkbankaufsätze, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Kastenwerkbank, Werkbank, Systemwerkbank, Aufsatz, Aufsatzrahmen, Aufnahmerahmen, Aufbau, Aufnahme, Rückwand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,79*
€ 606,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,98*
€ 604,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,00*
€ 595,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,29*
€ 573,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,39*
€ 509,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.