Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Aufsatzrahmenset mit Lochplatte, 10 Haken, 1 Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Aufsatzrahmenset mit Lochplatte, 10 Haken, 1 Halter
Produktbild - cubio Aufsatzrahmenset mit Lochplatte, 10 Haken, 1 Halter
Artikel-Nr.:
     C8380-41011126.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41011126.16
EAN/GTIN:
     4049751520517
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

cubio Aufsatzrahmenset mit Lochplatte 10 Haken, 1 Halter BxTxH: 2000x230x480mm RAL 7035


Produktdetails:


zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte

zur Aufnahme von Haltern und Zubehör aus dem perfo Programm

hohe Stabilität durch vertikale Streben

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Lieferung erfolgt ohne Werkbank

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
230 MMT
Höhe:
480 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
11.200 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott lochplatte ral 7035, einfachhaken (lochplatte), bott einfachhaken (lochplatte), Cubio Werkbankaufsätze, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Kastenwerkbank, Werkbank, Systemwerkbank, Aufsatz, Aufsatzrahmen, Aufnahmerahmen, Aufbau, Aufnahme, Rückwand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.