Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Aufsatzrahmen mit Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Aufsatzrahmen mit Lochplatte
Produktbild - cubio Aufsatzrahmen mit Lochplatte
Artikel-Nr.:
     C8380-41011116.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41011116.16
EAN/GTIN:
     4049751514790
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

cubio Aufsatzrahmen mit Lochplatte BxTxH: 1500x230x480mm RAL 7035


Produktdetails:


zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte

zur Aufnahme von Haltern und Zubehör aus dem perfo Programm

hohe Stabilität durch vertikale Streben

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Lieferung erfolgt ohne Werkbank

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
230 MMT
Höhe:
480 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
8.700 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Werkbankaufbau, lochplatte, Cubio Werkbankaufsätze, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Kastenwerkbank, Werkbank, Systemwerkbank, Aufsatz, Aufsatzrahmen, Aufnahmerahmen, Aufbau, Aufnahme, Rückwand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.