Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Sichttafelsystem mit Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Sichttafelsystem mit Halter
Produktbild - avero Sichttafelsystem mit Halter
Artikel-Nr.:
     C8380-41011089
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41011089
EAN/GTIN:
     4049751472472
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4

avero Sichttafelsystem mit Halter BxTxH: 80x240x393mm RAL 7035/rot


Produktdetails:


Haltersystem mit 10 transparenten Schwenktafeln zur schmutzfreien Aufbewahrung von Informationsblättern

geeignet zur Aufnahme von DIN-A4-Blättern im Hochformat

zur Montage an das avero Vertikalprofil

Farbe: Halter Edelstahl, Schwenktafelrahmen rot

ESD-Version mit schwarzen Schwenktafelrahmen

Weitere Informationen:
Breite:
80 MMT
Tiefe:
240 MMT
Höhe:
393 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.620 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Avero Zubehör, Sichttafelsystem, Halter, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.