Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Lochplatte für Werkbankfuß mobil, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Lochplatte für Werkbankfuß mobil, ESD
Produktbild - cubio Lochplatte für Werkbankfuß mobil, ESD
Artikel-Nr.:
     C8380-41010094.20V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41010094.20V
EAN/GTIN:
     4049751428127
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

cubio Lochplatte für Werkbankfuß mobil ESD BxTxH: 1x610x642mm RAL 7035 ESD


Produktdetails:


zur seitlichen Montage an der System- oder Kastenwerkbank

mit perfo Lochung zur Aufnahme aller Halter und Haken

aus dem perfo Programm

Weitere Informationen:
Breite:
1 MMT
Tiefe:
610 MMT
Höhe:
642 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
3.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkbank Lochblechblende, Werkbank Seitenblende, Werkbank Seitenlochwand, Werkbank Seitenpanel, Werkbank Seitenwand, bott lochplatte ral 7035, werkbank lochblechblende, bott lochplatte, Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.