Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Trägerschienenset für Tiefe 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Trägerschienenset für Tiefe 750mm
Produktbild - cubio Trägerschienenset für Tiefe 750mm
Artikel-Nr.:
     C8380-41010026.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41010026.16V
EAN/GTIN:
     4025002908501
Suchbegriffe:
Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

cubio Trägerschienenset für Tiefe 750mm BxTxH: 45x640x29mm RAL 7035


Produktdetails:


Kunststoffschublade varioSlide ausziehbar/entnehmbar

Metallgehäuse mit Kunststoffführungsschienen zum Verschrauben direkt unter die Arbeitsplatte bei Werkbänken ohne Querstrebenset

bei Montage an eine Werkbank mit Querstrebenset wird eine Trägerschiene benötigt

Tragkraft 25 kg

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Weitere Informationen:
Breite:
45 MMT
Tiefe:
640 MMT
Höhe:
29 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
3.640 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Trägerschiene
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.