Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Querstreben für Werkbank 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Querstreben für Werkbank 3-teilig
Produktbild - cubio Querstreben für Werkbank 3-teilig
Artikel-Nr.:
     C8380-41010020.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41010020.16V
EAN/GTIN:
     4025002908389
Suchbegriffe:
Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

cubio Querstreben für Werkbank 3-teilig B: 1500mm RAL 7035


Produktdetails:


Querstreben-Set zum Aufbau eines Gestells durch Verschrauben zwischen 2 Werkbankfüßen

Erhöhung der Plattenbiegefestigkeit

Erhöhung der Tragfähigkeit

2 Streben oben und 1 Strebe unten

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
0 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
12.300 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Querstrebe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.