Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank, 2 Schwenkrahmen, Leuchte, 2 Schubl., 4 Lochplatte, 14 bottBoxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank, 2 Schwenkrahmen, Leuchte, 2 Schubladen, 4 Lochplatte, 14 bottBoxen
Produktbild - cubio Werkbank, 2 Schwenkrahmen, Leuchte, 2 Schubladen, 4 Lochplatte, 14 bottBoxen
Artikel-Nr.:
     C8380-41003563.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003563.16V
EAN/GTIN:
     4049751600448
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

cubio Werkbank, 2 Schwenkrahmen, Leuchte 2 Schubladen, 4 Lochplatte, 14 bottBoxen BxTxH: 2000x750x740-1140mm Multiplex RAL 7035


Produktdetails:


Systemwerkbank 2000 x 750 mm

höheneinstellbare Fußelemente

Arbeitsplatte Buche-Multiplex

mittiger Aufnahmerahmen Breite 900 mm mit: perfo Lochplatte, Ablage mit 6x bottBox M3, Ausleger mit LED Langfeldleuchte eco (28W)

seitliche Schwenkrahmen mit: 2x Ablagen mit 4x bottBox M3, 2x perfo Lochplatten

optionale Ausführung mit Schubladenschrank

bei Varianten mit Langfeldleuchte wird zusätzlich noch ein passendes GST-18 Anschlusskabel benötigt

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
155.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.230,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.511,25*
€ 2.988,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.474,68*
€ 2.944,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.356,82*
€ 2.804,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.292,84*
€ 2.728,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.230,55*
€ 2.654,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.