Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank mit Aufnahmerahmen, 2 Schubladen, Lochplatte, 13 bottBoxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank mit Aufnahmerahmen, 2 Schubladen, Lochplatte, 13 bottBoxen
Produktbild - cubio Werkbank mit Aufnahmerahmen, 2 Schubladen, Lochplatte, 13 bottBoxen
Artikel-Nr.:
     C8380-41003561.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003561.16V
EAN/GTIN:
     4049751600424
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

cubio Werkbank mit Aufnahmerahmen 2 Schubladen, Lochplatte, 13 bottBoxen BxTxH: 2000x750x740-1140mm Multiplex RAL 7035


Produktdetails:


Systemwerkbank 2000 x 750 mm

höheneinstellbare Fußelemente

Arbeitsplatte Buche-Multiplex

mittiger Aufnahmerahmen Breite 1800 mm mit: perfo Lochplatte, Ablage mit 13x bottBox M3

optionale Ausführung mit Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
144.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.674,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.924,99*
€ 2.290,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,30*
€ 2.267,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,75*
€ 2.147,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.742,67*
€ 2.073,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,15*
€ 1.992,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.