Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank mit Aufsatzrahmen, 2 Schubladen, Lochplatte, 11 Perfohalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank mit Aufsatzrahmen, 2 Schubladen, Lochplatte, 11 Perfohalter
Produktbild - cubio Werkbank mit Aufsatzrahmen, 2 Schubladen, Lochplatte, 11 Perfohalter
Artikel-Nr.:
     C8380-41003559.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003559.16V
EAN/GTIN:
     4049751600325
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

cubio Werkbank mit Aufsatzrahmen 2 Schubladen, Lochplatte, 11 Perfohalter BxTxH: 2000x750x740-1140mm Multiplex RAL 7035


Produktdetails:


Systemwerkbank 2000 x 750 mm

höheneinstellbare Fußelemente

Arbeitsplatte Buche-Multiplex

Aufsatzrahmen mit 11-teiligem perfo Hakenset

optionale Ausführung mit Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
121.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.415,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,15*
€ 1.938,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,31*
€ 1.912,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,19*
€ 1.817,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,14*
€ 1.756,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.415,20*
€ 1.684,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.