Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Kastenwerkbank mobil 5 Schubladen, 2 Türen, Multiplex-Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mobil 5 Schubladen, 2 Türen, Multiplex-Arbeitsplatte
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mobil 5 Schubladen, 2 Türen, Multiplex-Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     C8380-41002133.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002133.16V
EAN/GTIN:
     4025002845073
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
bott kastenwerkbank
kastenwerkbank

cubio Kastenwerkbank mobil 5 Schubladen 2 Türen, Multiplex-Arbeitsplatte BxTxH: 2000x750x840mm RAL 7035


Produktdetails:


5 Schubladen mit Normallastauszug

2 Flügeltüren, Höhe 350 mm

4 Lenkrollen mit Feststeller

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
840 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
162.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: KWR Fahrbare Kastenwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Werkbank, Profi-Werkbank, fahrbar, mobil, rollbar, Rollen, Multiplex, Rotbuche, Buche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.916,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.187,02*
€ 2.602,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.163,98*
€ 2.575,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.050,51*
€ 2.440,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.983,77*
€ 2.360,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.916,87*
€ 2.281,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.