Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Kastenwerkbank mobil 3 Schubladen, 2 Türen, 2 Ablagen, Rotbuche-Arbeitspl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mobil 3 Schubladen, 2 Türen, 2 Ablagen, Rotbuche-Arbeitspl.
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mobil 3 Schubladen, 2 Türen, 2 Ablagen, Rotbuche-Arbeitspl.
Artikel-Nr.:
     C8380-41002125.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002125.16V
EAN/GTIN:
     4025002844144
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank

cubio Kastenwerkbank mobil 3 Schubladen 2 Türen, 2 Ablagen, Rotbuche-Arbeitspl. BxTxH: 2000x750x840mm RAL 7035


Produktdetails:


3 Schubladen mit Normallastauszug

2 Flügeltüren, Höhe 500 mm

2 Fachböden

4 Lenkrollen mit Feststeller

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
840 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
159.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, kastenwerkbank, KWR Fahrbare Kastenwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Werkbank, Profi-Werkbank, fahrbar, mobil, rollbar, Rollen, Multiplex, Rotbuche, Buche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.675,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.919,34*
€ 2.284,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,65*
€ 2.261,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.805,37*
€ 2.148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,68*
€ 2.078,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.675,45*
€ 1.993,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.