Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Kastenwerkbank mobil 3 Schubladen, Türe, Ablage, Rotbuche-Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mobil 3 Schubladen, Türe, Ablage, Rotbuche-Arbeitsplatte
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mobil 3 Schubladen, Türe, Ablage, Rotbuche-Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     C8380-41002101.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002101.19V
EAN/GTIN:
     4049751288363
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank

cubio Kastenwerkbank mobil 3 Schubladen Türe, Ablage, Rotbuche-Arbeitsplatte BxTxH: 1500x750x840mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


3 Schubladen mit Normallastauszug

1 Flügeltür, Höhe 500 mm

1 Fachboden

4 Lenkrollen mit Feststeller

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
840 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
116.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, kastenwerkbank, KWR Fahrbare Kastenwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Werkbank, Profi-Werkbank, fahrbar, mobil, rollbar, Rollen, Multiplex, Rotbuche, Buche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.297,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,20*
€ 1.791,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,98*
€ 1.757,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,35*
€ 1.628,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,14*
€ 1.585,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,32*
€ 1.543,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.