Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Kastenwerkbank mit 4 Schubladen, Türe, 2 Ablagen, Multiplex-Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 4 Schubladen, Türe, 2 Ablagen, Multiplex-Arbeitsplatte
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 4 Schubladen, Türe, 2 Ablagen, Multiplex-Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     C8380-41002058.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002058.11V
EAN/GTIN:
     4025002831755
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
bott kastenwerkbank
kastenwerkbank

cubio Kastenwerkbank mit 4 Schubladen Türe, 2 Ablagen, Multiplex-Arbeitsplatte BxTxH: 2000x750x840mm RAL 7035/5010


Produktdetails:


4 Schubladen mit Normallastauszug

1 Flügeltür, Höhe 350 mm

1 Fachboden

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
840 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
147.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: KWB Kastenwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Werkbank, Profi-Werkbank, Multiplex, Rotbuche, Buche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.590,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,11*
€ 2.165,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,27*
€ 2.112,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,59*
€ 2.008,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,59*
€ 1.948,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,68*
€ 1.892,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.