Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschublade varioSlide, Fronthöhe 200mm / 20kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Einzelschublade varioSlide, Fronthöhe 200mm / 20kg
Produktbild - Einzelschublade varioSlide, Fronthöhe 200mm / 20kg
Artikel-Nr.:
     C8380-40032042.19
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40032042.19
EAN/GTIN:
     4049751823274
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Einzelschublade varioSlide, Fronthöhe 200mm / 20kg, BxTxH: 570x435x207mm, RAL 7016



Produktdetails:


Kunststoffschublade varioSlide ausziehbar/entnehmbar

Metallgehäuse mit Kunststoffführungsschienen zum Verschrauben direkt unter die Arbeitsplatte bei Werkbänken ohne Querstrebenset

bei Montage an eine Werkbank mit Querstrebenset wird eine Trägerschiene benötigt

Tragkraft 20 kg

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Weitere Informationen:
Breite:
570 MMT
Tiefe:
435 MMT
Höhe:
207 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0,15 MTK
Bruttogewicht:
7.900 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Einzelschublade, Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.